テクノイオン搭載 30cmFの羽根 リビングフルリモコンDC扇風機

(1件のレビュー)
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62555195 品番KIFI-373DC
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別) アウトレット
¥7,4985,998

DCモーター、フルリモコン、センターキャップメッキ、Fファン、イオン

仕様Fの羽根 質量(kg)2.8 ホワイト 消費電力(W)2〜20(50Hz/60Hz) モーターDCモーター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×360×680〜870 首振左右首振り 機能テクノイオン搭載 風量調整風量6段階切替 タイマー0.5〜7.5時間タイマー リモコン収納リモコン RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62555195
2023-06-24
用途:
寝室用
運輸・通信業

DCモーター採用で8000円以下はとても嬉しいです。組み立てる際、羽根に付いている『指挟み危険』の注意シールが剥がれにくくのりが残ってしまい『シール剥がし剤』を使用し綺麗にしました。剥がしやすいフィルム材の方が良いと思うのですが・・・。使用してみて本体にリモコンの収納部分が有り収まりが良いです。また作動中でもLEDランプを消灯出るのはとても気が利いていて良いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする