Mini DisplayPort=>HDMI変換アダプタ15cmホワイト

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62556044 品番GP-MDPHDH/W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

Mini DisplayPort→HDMI変換アダプター。Mini DisplayPort端子を搭載したパソコンの映像・音声信号を変換し、HDMIケーブル接続できる変換アダプタ。最大4K(3840x2160/60Hz)の解像度に対応。4倍の表示エリアで高精細な4K(3840x2160/60Hz)の解像度に対応。著作権保護技術のHDCP1.4に対応。Mini DisplayPortからの音声出力に対応した機種では、HDMI機器へデジタル音声出力が可能。

ホワイト ケーブル長(m)0.15 コネクタ形状Mini DisplayPort20ピンオス - HDMI19ピンメス 最大解像度3840×2160/60Hz ケーブル長(cm)15 オス形状Mini DisplayPort20ピン メス形状HDMI19ピン 変換タイプメス - オス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする