AVMATRIX 高強度アクティブ光ファイバ DVI-D ケーブル 15m

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62556087 品番ADG-015M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

高強度アクティブ光ファイバ DVI-D ケーブル 15m。DVI-D信号の最大WUXGA解像度1920x1200を最長100m伝送。独自の4層構造被覆で耐圧壊2000N・耐引張800N対応。高い柔軟性(最小ケーブル許容曲げ半径10mm)。メタル筐体と編組銅線シールド採用で優れた電磁両立性。

ケーブル長(m)15 コネクタ形状DVI-D24ピンオス - DVI-D24ピンメス シールド4重シールド オス形状DVI-D メス形状DVI-D 変換タイプメス - オス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする