鉛筆シャープ吊り下げ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62557383 品番 PS-PE103W-1P
参考基準価格(税別)¥230 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

鉛筆のようなツヤのある六角軸と、削ったようなペン先の質感を再現。
鉛筆の多様な筆記線の太さを0.3mmから1.3mmの芯径で表現。
シャープペンシルでは必ず発生する替芯の補充を極力シンプルにするため、
キャップをはずさなくてもサッと芯を補充できるスピードイン機構を採用。

材質軸・ペン先:PC 方式スライド式 芯径(mm)0.3 芯色 色(軸) 寸法(軸径Φ×全長)(mm)9×145 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応
注意
※替芯の入れ過ぎにご注意ください。(2本まで)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-26
用途:
木工ケガキ作業・寸法メモ取り・普段のメモ取り
吉備工房 様 (製造業)

木材に直接書いたり、紙にメモを取ったり、芯に2Bを入れていつも鉛筆書きの様にスムーズに書ける。

対象商品:
62557469
2022-11-22
用途:
文書メモなど(主に机上で)
農・林・水産業

芯の太さ1.3ミリを使用。鉛筆と同じ形状で,とても軽く,使いやすい!シャーペンの芯は,まだ折れたことがない。胸のポケットに差すクリップなど一切無く,シンプルなデザイン。娘には,白色(芯は黒)と赤色(芯も赤)の2本を,紅白のお祝いとして贈り,めっちゃ喜ばれた。

対象商品:
62557444
2021-12-19
用途:
鉛筆の代わりに
その他業種

普段鉛筆を使うのですが、削るのが面倒なので近くの書店に行った所こちらの商品を見つけました。店先で色々試した所0.9ミリの太さでBの芯が一番書きやすかったので購入しました。その後モノタロウさんで安く購入できる事がわかり、2本追加で注文しました。黒と白を持っていますが、みんな白が気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする