メイン画像
NSK(ナカニシ)
アラウンドフラップサンダー (軸径3mm・6mm)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
粒度
80#
80#
120#
240#
40#
60#
外径(Φmm)
24
16
24
28
34
39
37
42
幅(mm)
5
5
10
15
軸径(Φmm)
3
3
6
全30種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
62557419
品番
49241
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
研削力と作業効率を向上させた新しいフラップサンダーです。
外周の砥粒面積を広げたことにより研削力が向上しています。
用途
金属表面、曲面研磨、円筒内面研磨、穴周りの研磨処理、エッジの丸め加工に。
金属製品の微細バリ取り作業に。
トラスコ品番
407-0416
軸径(Φmm)
3
幅(mm)
5
粒度
80#
全長(mm)
45
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
外径(Φmm)
24
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。