シャープ替芯吊り下げ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 芯径(mm)0.5 芯硬度2B 芯色 注文コード62557496 品番PSR-2B05-1P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥250
この商品は芯径・芯硬度・芯色など16種類から選べます 他の種類を見る

ペンケースに複数入れてもかさばりにくいスリムなサイズと形状
0.3mmから1.3mmの芯径が一目で分かりやすいように、芯径ごとに鉛筆シャープと連動したキャップ色を設定
スリムなスティック形状や、芯径アイコンカラーの連動で一緒にそろえたくなるようなデザインを演出

用途鉛筆シャープとそろえたくなる、スリムなスティック型のシャープ替芯 材質キャップ:ABS、ケース:PS 長さ(mm)60 芯径(mm)0.5 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×77 芯硬度2B 芯色 商品タイプ替芯

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62557496 PSR-2B05-1P 58103405 PSR-2B05-1P 鉛筆シャープ替芯 0.5mm コクヨ 鉛筆シャープ替芯 0.5mm コクヨ 1ケース(40本) 199 税込219 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62557514
2022-07-08
用途:
筆記用具の替え芯で使用
株式会社斉藤建築 様

最初に商品に入っていた芯は、同じ2Bでも、いつもの2Bよりもかきやすい感じがしたので、購入しました。今まで使っていたものと書き味が変わらないので、残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャープ芯の硬度と太さ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sharppencil/
2022-09-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする