コクヨ
コクヨの ノート・メモ
コクヨの ノート
コクヨの リングノート
キャンパスツイン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
62557654
品番
ス-T153BT-DB
参考基準価格(税別)
¥270
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
持ち歩きに便利なA6ノート。
材質
中紙:上質紙(森林認証紙)、表紙(表・裏):板紙
サイズ
5号(A6)
枚数
50
寸法(縦×横)(mm)
148×105
紙厚(g/m
2
)
70
行数
21
罫
中横罫(ドット入り)
罫幅(mm)
6
色(表紙)
紺