コクヨ
コクヨの 文房具
コクヨの 事務用テープ
コクヨの 装飾用マスキングテープ
ボビンテープ・糸巻
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62558083
品番
T-B1115-3
参考基準価格(税別)
¥210
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
コロンとかわいい、小さなマスキングテープ。
側面に汚れが付きにくい。
簡単にくっつけることができる。
マスキングテープがコンパクトに。
材質
テープコア:ABS、基材:和紙、粘着剤:アクリル系
色
黄
タイプ
ボビンテープ
テープ幅(mm)
15
テープ長さ(m)
3
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
21×21×18
商品説明動画
Bobbin
参考になった