ボビンテープ・オーガンジー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62558099 品番 T-B1115-4
参考基準価格(税別)¥210 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

コロンとかわいい、小さなマスキングテープ。
側面に汚れが付きにくい。
簡単にくっつけることができる。
マスキングテープがコンパクトに。

材質テープコア:ABS、基材:和紙、粘着剤:アクリル系 ピンク タイプボビンテープ テープ幅(mm)15 テープ長さ(m)3 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×21×18

商品説明動画

Bobbin

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする