コクヨ
コクヨの 文房具
コクヨの 事務用テープ
コクヨの 装飾用マスキングテープ
カッター付きケース
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62558196
品番
T-BS101B
参考基準価格(税別)
¥590
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
きれいな状態で持ち運びができるカッター付きケース。
ダイヤルを回すとテープをかんたんに繰り出せる。
軽くまっすぐにカットできる。
シャッター付きでごみが入りにくい。
材質
本体:ABS・POM、刃:ステンレス
色
ブルー
テープ幅(mm)
38
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
38×38×24
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※ボビンテープ(別売)、またはコマキキ(別売)で巻き替えたマスキングテープ専用です。
商品説明動画
Bobbin
参考になった