キャンパス 復習がしやすいプリントファイル

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62558248 品番 フ-CE755B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥560 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

プリントを分類できる2つのポケットと、覚えたいプリントをとじておけるクリップによって、プリントの保管と活用が1冊でできる。
クリップ/復習したいプリントをまとめられるクリップ(プリント10枚まで収容)。
クリップにとじたプリントはパラパラとめくれるので複数枚のプリントも確認しやすい。
メインポケット/プリント40枚までたっぷり収容できる。
サブポケット/プリント10枚まで分類して収容できる。赤シートなどの小さいものも取り出しやすい。
サブポケットの仕切りはふせんが貼りやすい鏡面仕様。
表紙を折り返せるので狭いスペースでも使いやすい。

仕切りポケットあり ブルー サイズA4(A3) 寸法(縦×横)(mm)310×(230+230) 再生材使用率(%)50 材質表紙・ポケット/R-PP 厚さ(μm)表紙PPシート:400

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-20
用途:
講習会進行時の書類ファイルとして

少量の資料をファイルする時に重宝します。
表紙が透けて見えるので確認しやすい。
ペンホルダーがあったらよかったかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする