クリヤーブック<Glassele>(固定式・背ポケットタイプ)

(2件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 62558607 品番 ラ-GLB23B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879
仕様替背紙式、中紙あり 材質表紙・ポケット/R-PP、背ポケット/PP サイズA3-S 背幅(mm)12〜26 寸法(縦×横)(mm)430×330 ポケット数20 色(表紙)ブルー
注意
※背幅が広くなった場合、外寸法の幅は少し小さくなります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62558589
2023-02-22
用途:
FAX送信用紙の分類保管

以前使っていたものよりも表紙はしっかりしているが、中のポケットは薄く耐久性、に不安。
また、黄色い表紙が希望だったが無く、他のファイルと同様の青にした為、毎日紛れていて探してしまう。

対象商品:
62558634
2022-04-03
用途:
大判資料窓の収納

複数のメーカーから時間をかけて調べた上で、この商品を選びました。これより安い他メーカの品を試したが安かろう悪かろうでした。コスパ込みで考えるとこの品は質もよく、長く使用出来る優れたモノだと思います。1つ不満をあげると、個人的には黒色があれば完璧でした。これからも利用させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする