フラットファイル<オール紙>(厚とじ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 62558668 品番 フ-RKW10M
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

製品すべてが紙製なので、廃棄の際は分別することなく紙ゴミとして処理できます。
押さえ板は、紙パルプを水溶性のでんぷんで固めた紙成形品。
とじ足は、ねじれや引っ張りに強い、合わせ紙ひもを使用。
200枚収容。

材質表紙/色板紙(古紙パルプ配合) 幅(mm)231 サイズA4-S 高さ(mm)307 タイプタテ型 種類フラットファイル エコマーク認定認定 背幅(mm)23 穴数2穴 とじ厚(mm)20 古紙配合率(%)72 穴間隔(mm)80ピッチ 収納枚数(枚)200 色(表紙)グレー エコマーク認定番号17 112 157
注意
※この製品は、とじ具も紙製のため、樹脂とじ具・金属とじ具と比較して強度および保持力は弱くなっております。
※頻繁な閲覧や書類の出し入れには適していませんので、ご了承の上ご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする