曜日別特売
49953 ウインドミルインサイドサンダー (中心穴径1.6mm・3mm) NSK(ナカニシ) 62558740

メイン画像

ウインドミルインサイドサンダー (中心穴径1.6mm・3mm)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
粒度120#
外径(Φmm)20
内容量1枚注文コード62558740品番49953
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

風車状に切り抜いた研磨布を 回転させながらワーク内径に挿入して仕上げ加工ができます。
ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37012(軸径2.34)、37015(軸径2.34)、37051(軸径3)、37053(軸径6)からお選びください。

用途内面や端面、穴外周面のバリ取りに。トラスコ品番407-6495粒度120#穴径(Φmm)1.6最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000外径(Φmm)20シートサイズ(mm)90×110加工可能穴径(Φmm)15~20
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする