※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本ニューマチック工業
日本ニューマチック工業の 研削(グラインダー)
日本ニューマチック工業の エアストレートグラインダー
エアストレートグラインダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62558756
品番
NHG-65KA
参考基準価格(税別)
¥29,100
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
軽量ながら耐久性にすぐれ、鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業等に使用されます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
エアーグラインダー 重研削用 長軸タイプ
モノタロウ
¥
19,980
¥
21,978
税込
チャック内径(Φmm)
6
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
19000
空気消費量(m
3
/min)
0.55
ホース口金取付ねじ
Rc1/4
排気方向
側方
全長(mm)
311
質量(kg)
1.3
用途
鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業など。
付属品
カプラプラグ20PM、片口スパナ17mm・22mm、ターニングスパナΦ28mm用
砥石寸法(mm)
軸付砥石Φ32
ホース内径(Φmm)
9.5
コレットサイズ(mm)
6
注意
※空気圧力は、製品の入り口付近で0.6MPaにてご使用ください。