曜日別特売
50524 ワイヤーブラシ エンド型 (軸径2.34mm・3mm) NSK(ナカニシ) 62559205

メイン画像

ワイヤーブラシ エンド型 (軸径2.34mm・3mm)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パックトラスコ品番407-6487注文コード62559205品番50524
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。

用途
バリ取り、スケール落とし、剥離作業、錆落とし、研磨加工等に。
溝、スリット、ボトム等の狭所の加工に適し、均一な仕上げが得られます。
トラスコ品番407-6487軸径(Φmm)3形状エンド全長(mm)75最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000線径(Φmm)0.1毛丈(mm)5外径(Φmm)3毛材ステンレス入数(本)5
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。
※ご使用に際しては、必ず回転調整付きの精密電動工具をご使用ください。エアーツールは使用不可です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする