曜日別特売
50537 ワイヤーブラシ カップ型 (軸径3mm) NSK(ナカニシ) 62559266

メイン画像

ワイヤーブラシ カップ型 (軸径3mm)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パックトラスコ品番407-3154注文コード62559266品番50537
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。

用途
バリ取り、スケール落とし、剥離作業、錆落とし、研磨加工等に。
溝、スリット、ボトム等の狭所の加工に適し、均一な仕上げが得られます。
トラスコ品番407-3154軸径(Φmm)3形状カップ全長(mm)57最高使用回転数(min-1[r.p.m])7000線径(Φmm)0.15毛丈(mm)15外径(Φmm)25毛材硬鋼入数(本)3
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。
※ご使用に際しては、必ず回転調整付きの精密電動工具をご使用ください。エアーツールは使用不可です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする