1177700391 SRシールS70 コニシ 62559903

1177700391 SRシールS70 コニシ 62559903 1177700391 SRシールS70 コニシ 62559903

SRシールS70

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(6L) 注文コード62559903 品番1177700391
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は309種類から選べます 他の種類を見る

接着性が抜群で、耐水・耐熱等の過酷な状況下においても優れた接着耐久性を発揮し、建物を雨水から守ります。耐候性良好。サイディングボードの乾燥・収縮・建物自体の動きによりシーリング材の目地幅が拡大しても、シーリング材が適応して力を逃がし、剥離やシール破断が起こりにくくなります硬化が早く、べた付きも少ないので汚れが付きにくい材料です。

用途窯業系サイディング、ALCの目地。 成分変成シリコーン樹脂 セット内容SRシールS70 6L缶/プライマー1缶/刷毛1本 コテヌリホワイト 容量(mL)333 規格JSIA F☆☆☆☆ 原材料変成シリコーン樹脂 危険物の類別非危険物 特性耐水、耐熱、耐久性、耐候性 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
関連資料:(6.8MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする