51261 セラミックファイバーブラシ カップ型 (軸径3mm) NSK(ナカニシ) 62560176

メイン画像

セラミックファイバーブラシ カップ型 (軸径3mm)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本トラスコ品番407-5899注文コード62560176品番51261
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198

砥粒ではなく、セラミックファイバーの先端切れ刃が仕上げます。
ブラシのコシが非常に強いため、倒れが少なく、形状変化がありません。最後までピンポイント加工ができます。
切れ刃の自生作用があり、長寿命ながら高い研削力を維持します。
平面・曲面・広域においての安定作業に90°アングル型グラインダをお勧めします。

用途金属や樹脂部品の微細バリ取りやスケール除去、加工痕ボカシ、仕上げ研削加工に適します。トラスコ品番407-5899軸径(Φmm)3形状カップ全長(mm)52最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000毛丈(mm)9外径(Φmm)6毛材セラミックファイバー入数(本)1
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。
※ご使用に際しては、必ず回転調整付きの精密電動工具をご使用ください。エアーツールは使用不可です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする