曜日別特売
52133 軸付べベルブラシ (軸径6mm) NSK(ナカニシ) 62561199

メイン画像

軸付べベルブラシ (軸径6mm)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本最高使用回転数(min-1[r.p.m])7000トラスコ品番407-4524注文コード62561199品番52133
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
扁平状態のブラシ外周毛先が広範囲なコーナーや隅角部等を高能率・スピーディに仕上げます。

用途溝、スリット、ボトム等の狭所の加工に適し、均一な仕上げ面が得られます。トラスコ品番407-4524軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])7000線径(Φmm)0.15毛丈(mm)10外径(Φmm)40毛材ステンレス入数(本)1
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。
※ご使用に際しては、必ず回転調整付きの精密電動工具をご使用ください。エアーツールは使用不可です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする