トムソン
トムソンの 肥料・液肥・培養土
トムソンの 液体肥料
花と野菜の液体肥料
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1本(820mL)
注文コード
62563718
品番
-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
花をきれいに、野菜をおいしく、手軽に使える薄めて使う液体肥料。
チッ素・リン酸・カリの三要素をはじめ、植物の中で、葉緑素の構成成分となるマグネシウムをプラス。
仕様
●りん酸(%):10●加里(%):5●窒素(%):5
適合作物
花・野菜
注意
※保管状況により沈殿物が生じることがありますが、効果は変わりません。容器を振ってからお使い下さい。
※石灰硫黄合剤と混用すると、有毒ガスが発生する可能性があり、危険ですので混用は行わないでください。