展開図はこちらからご確認ください。
ハスクバーナ
ハスクバーナの 電動工具・充電工具アクセサリー
ハスクバーナの 電動工具/充電工具部品
ハスクバーナ エンジンブロワー 125B 部品 エンジン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●部品グループ:エンジン●部品名:スクリュー
注文コード
62563806
品番
H530015940
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
用途
部品の交換に
仕様
●部品グループ:エンジン●部品名:スクリュー
適合品番
(本体)125B
展開図部品No.
33
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください。販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい。