曜日別特売
49486 カートリッジサンダー (外径19mm~30mm) NSK(ナカニシ) 62563877

メイン画像

カートリッジサンダー (外径19mm~30mm)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
粒度120#
内容量1パック注文コード62563877品番49486
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098

高速研磨仕上げに抜群の耐久性のある着脱交換が可能なサンダーです。
専用ホルダーに筒状研磨布を取り付けて使用します。
ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49480(軸径6)

用途
ステンレス、鉄、非鉄金属のバリ取りに。
円筒内面、曲面の研削研磨に。
トラスコ品番407-8056形状円筒幅(mm)30粒度120#品番【専用ホルダー】49480内径(Φmm)30
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする