曜日別特売
49674 セミロングコーンサンダー NSK(ナカニシ) 62564105

メイン画像

セミロングコーンサンダー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
粒度60#
トラスコ品番407-8043
内容量1パック注文コード62564105品番49674
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

高速研磨仕上げに抜群の耐久性のある着脱交換が可能なサンダーです。
専用ホルダーに筒状研磨布を取り付けて使用します。
ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49680(軸径6)

用途
曲面、穴部の中仕上げに。
トラスコ品番407-8043形状テーパー幅(mm)60粒度60#品番【専用ホルダー】49680内径(Φmm)【1】14、【2】20
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする