展開図はこちらからご確認ください。

H545118001 ハスクバーナ エンジンブロワー 125B 部品 チューブ ハスクバーナ 62564165 H545118001 ハスクバーナ エンジンブロワー 125B 部品 チューブ ハスクバーナ 62564165

ハスクバーナ エンジンブロワー 125B 部品 チューブ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●部品グループ:チューブ●部品名:チューブ 注文コード62564165 品番H545118001
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥3,090 販売価格(税込) ¥3,397
販売価格(税別)
3,088
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
用途部品の交換に 仕様●部品グループ:チューブ●部品名:チューブ 適合品番(本体)125B 展開図部品No.2
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください。販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする