展開図はこちらからご確認ください。
ハスクバーナ
ハスクバーナの 電動工具・充電工具アクセサリー
ハスクバーナの 電動工具/充電工具部品
ハスクバーナ エンジンブロワー 125B 部品 チューブ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●部品グループ:チューブ●部品名:ノズル
注文コード
62564174
品番
H545119501
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥3,030
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
部品の交換に
仕様
●部品グループ:チューブ●部品名:ノズル
適合品番
(本体)125B
展開図部品No.
3
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください。販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい。