展開図はこちらからご確認ください。

ハスクバーナ エンジンブロワー 125B 部品 ハウジング

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●部品グループ:ハウジング●部品名:ワッシャー 備考WASHER 注文コード62564208 品番H530015828
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
この商品は仕様・備考など35種類から選べます 他の種類を見る
用途部品の交換に 仕様●部品グループ:ハウジング●部品名:ワッシャー 備考WASHER 適合品番(本体)125B 展開図部品No.36
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください。販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-05
用途:
125bのリコイルのスプリング交換
製造業

リコイルのスプリングに不具合あり、交換しました、最高に良くなり有難いです。

1人が参考にしています
2025-01-06
用途:
機械の破損部品の交換
農・林・水産業

ブロアーのトリガー部分を破損してしまいメーカー修理に出そうかと思いましたが、部品だけ交換すれば直ると思いネットで探しましたところ、なんとモノタロウさんにあるではありませんか。早速注文し交換修理できました。感謝感謝です。商品も素早く届けていただきました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする