メイン画像
NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 空圧工具アクセサリー
NSK(ナカニシ)の 空圧工具アクセサリー部品
カップ砥石 ”インパルス”専用工具
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
62564236
品番
64861
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
粗仕上げ加工用として研削性と砥石強度に優れ、高能率に作業できます。
インパルス専用です。
トラスコ品番
407-8017
適合機種
インパルス
粒度
#36
全高(mm)
10
砥石寸法(mm)厚さ
7.5
外径(mm)
30
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。