展開図はこちらからご確認ください。
ハスクバーナ
ハスクバーナの 電動工具・充電工具アクセサリー
ハスクバーナの 電動工具/充電工具部品
ハスクバーナ エンジンブロワー 125B 部品 ハウジング2
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●部品グループ:ハウジング2●部品名:ワッシャー
備考
WASHER
注文コード
62564549
品番
H530015828
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
仕様・備考
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
用途
部品の交換に
仕様
●部品グループ:ハウジング2●部品名:ワッシャー
備考
WASHER
適合品番
(本体)125B
展開図部品No.
36
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください。販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい。