展開図はこちらからご確認ください。
ハスクバーナ
ハスクバーナの 電動工具・充電工具アクセサリー
ハスクバーナの 電動工具/充電工具部品
ハスクバーナ エンジンブロワー 125B 部品 ハウジング2
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●部品グループ:ハウジング2●部品名:キット
備考
Kit - Starter
注文コード
62564576
品番
H545006084
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,110
この商品は
仕様・備考
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
用途
部品の交換に
仕様
●部品グループ:ハウジング2●部品名:キット
備考
Kit - Starter
適合品番
(本体)125B
展開図部品No.
42
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください。販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
62564576
H545006084
62564244
H545006084
ハスクバーナ エンジンブロワー 125B 部品 ハウジング
ハスクバーナ
1個
¥
2,098
欠品中
税込
¥
2,308
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)