メイン画像
NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 空圧工具アクセサリー
NSK(ナカニシ)の 空圧工具アクセサリー部品
CTS-2630 クーラントスルースピンドル
商品レビューを投稿する
34日以内出荷
返品不可
34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62565338
品番
CTS-2630
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
小径(Φ3.0以下)/深穴(L/D=20)加工に最適なクーラントスルースピンドルです。
用途
小径(Φ3.0以下)/深穴(L/D=20)加工に。
付属品
スパナ:(8×5)・(9×11)・(22×24) 各1枚
仕様
クーラントスルースピンドル
トラスコ品番
627-2317
全長(mm)
73.3
最大出力(W)
350
許容回転速度(min
-1
)
30000