メイン画像
NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 空圧工具アクセサリー
NSK(ナカニシ)の 空圧工具アクセサリー部品
CTS-2620A クーラントスルースピンドル
商品レビューを投稿する
34日以内出荷
返品不可
34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62565347
品番
CTS-2620A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373,780
販売価格(税別)
¥
339,800
バスケットに入れる
小径(Φ3.0以下)/深穴(L/D=20)加工に最適なクーラントスルースピンドルです。
用途
小径(Φ3.0以下)/深穴(L/D=20)加工に。
付属品
スパナ:(8×5)・(9×11)・(22×27) 各1枚、アレンレンチ(1.5mm):1本、減速機用グリース(10ml)、グリースニップル:1個
仕様
クーラントスルースピンドル
トラスコ品番
627-2321
全長(mm)
140.3
最大出力(W)
350
許容回転速度(min
-1
)
20000