メイン画像
NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 空圧工具アクセサリー
NSK(ナカニシ)の 空圧工具アクセサリー部品
NR50-6000ATC-RS 3.175 自動工具交換スピンドル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62565390
品番
NR50-6000ATC-RS 3.175
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
現行品NR50-5100 ATC RSに対して、工具把握力約2倍を実現しました。
用途
エアーのON-OFFにより工具の自動交換ができます。
最大60000min-1高速回転対応のE3000シリーズのスピンドルです。
外装はステンレス材を高硬度熱処理・研磨仕上げをおこなった外径Φ50mmのスピンドルです。
コレットのサイズは、Φ3.0mm、Φ3.175mm、Φ4.0mm、Φ6.0mm、Φ6.35mmです。
硝子の研削加工、プリント基板のルータ加工などにお使いいただけます。
付属品
コレット(CHR-3.175RS)、スパナ(9×11)・(12×14):各1枚、棒レンチ(K-236):1本、フィルタ付きエアーホース(K-251):Φ6mm x 2m
仕様
自動工具交換スピンドル
トラスコ品番
661-0987
全長(mm)
115.5
外径(Φmm)
50
許容回転速度(min
-1
)
60000
外径(mm)
Φ50
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません