用途E3000i、E3000、E2000、iSpeed3、HESシリーズのモータスピンドルを制御するためのコントローラです。
付属品電源コード(3m)、Φ6mmフィルタ付きエアーホース(2m)(K251:2058)、分岐アダプタ、コネクタキャップ:2個、レジューサ、コネクタカバー(A・B・セレクタ通信用)、電源コードフック、ブラケット(底面・背面固定用):各2個、ゴム足:4個、管型ヒューズ(T6.3AAH250V):2個、取り付けねじ:8個
トラスコ品番711-2057
最大出力(W)350
回転速度(min-1[r.p.m])1,000〜80,000
外径(mm)W88 × D155 × H236