メイン画像
NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 空圧工具アクセサリー
NSK(ナカニシ)の 空圧工具アクセサリー部品
ストレートトルクモータスピンドル BM-3030RA
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62565435
品番
7925
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
これまでの同等ボディサイズと比較し最大出力の増加(150W→350W)を実現しました。
(既存最小ボディサイズiSpeed3シリーズと比較)
付属品
コレットナット(CHN-A)、スパナ(8×5)(9×11)
トラスコ品番
711-2051
全長(mm)
121.7
最大出力(W)
350
コード長さ(m)
0.5
適合コレット
CHAグループ
許容回転速度(min
-1
)
30000
外径(mm)
30
振れ精度(μm)
スピンドル:1以内
注意
※コレットは別売りです。