7926 CNC自動旋盤用クーラントスルーモータスピンドル CTMF-3130 NSK(ナカニシ) 62565451

メイン画像

CNC自動旋盤用クーラントスルーモータスピンドル CTMF-3130

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1台注文コード62565451品番7926
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥461,780
販売価格(税別)
419,800

工具先端からクーラントを吐出させて加工を行うモータスピンドルです。
クーラント液圧力最大20MPa対応
これまでの同等ボディサイズと比較し最大出力の増加(150W→350W)を実現しました。
(既存最小ボディサイズiSpeed3シリーズと比較)

用途
CNC自動旋盤用
付属品スパナ(8×5)(9×11)、六角穴付ボルト(M5×80):2個トラスコ品番711-2044全長(mm)115.8最大出力(W)350コード長さ(m)0.5適合ナットコレットナット:CHN-CTA適合コレットCHAグループ Φ3.0、Φ3.175、Φ4.0mm(AA級のみ)許容回転速度(min-1)30000外径(mm)31振れ精度(μm)スピンドル:1以内
注意
※コレットとコレットナットは別売りです。
※コレットとコレットナットは同じサイズのものをご使用ください。
※高圧ポンプやフィルター、高圧クーラント用ホース等が必要となります。
※(市販品)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする