メイン画像
NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 空圧工具アクセサリー
NSK(ナカニシ)の 空圧工具アクセサリー部品
自動工具交換スピンドル NR50-6000ATC-RS
商品レビューを投稿する
34日以内出荷
返品不可
34日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62565469
品番
7911
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
スピンドル先端部の防塵カバーでスピンドル本体への異物の侵入を最小限に抑えます。
ラバーシール(RS)コレットにより、コレットのすり割り部への切削粉の侵入を防ぎ、工具固着を予防します。
付属品
コレットΦ6.0mm(CHR-6.0RS)、スパナ(9×11)(12×14)、棒レンチ(K-236)、フィルタ付きエアーホース(K251)
仕様
工具把握力約 2 倍(ナカニシ製品 NR50-5100 ATCに対し)
トラスコ品番
711-2054
全長(mm)
115.5
適合コレット
CHR RSグループ
許容回転速度(min
-1
)
60000
外径(mm)
50
振れ精度(μm)
スピンドル:1以内