メイン画像
NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 空圧工具アクセサリー
NSK(ナカニシ)の 空圧工具アクセサリー部品
クーラントスルーモータスピンドル CTM-4020
商品レビューを投稿する
34日以内出荷
返品不可
34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62565478
品番
7918
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,317,800
販売価格(税別)
¥
1,198,000
バスケットに入れる
工具先端からクーラントを吐出させて加工を行うモータスピンドルです。
クーラント液圧力最大30MPa対応
付属品
コレットナット(K-265)、スパナ(12×14):2枚
トラスコ品番
711-2043
全長(mm)
280.6
最大出力(W)
1200
コード長さ(m)
2
適合コレット
CHK-OHグループ
許容回転速度(min
-1
)
20000
外径(mm)
40
振れ精度(μm)
スピンドル:1以内