メイン画像
NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 空圧工具アクセサリー
NSK(ナカニシ)の 空圧工具アクセサリー部品
エアタービンスピンドル HTS1500ZZ-M2040
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62565487
品番
7919
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604,780
販売価格(税別)
¥
549,800
バスケットに入れる
エアーによる駆動のため、冷却効果により発熱が少なく、Z変位(軸伸び)が1分で安定します。
周速が必要なR0.5mm以下のボールエンドミル加工にて抜群の性能を発揮します。
用途
R0.5mm以下のボールエンドミル加工
付属品
コレットΦ4.0mm(CHA-4.0)、コレットナット(CHN-AA)、スパナ(8×5)(9×11)、フィルタ付きエアーホース(Φ6.0×4m)
トラスコ品番
711-2047
全長(mm)
120
最大出力(W)
54
空気消費量(NL/min)
175
適合コレット
CHAグループ
許容回転速度(min
-1
)
150000
外径(mm)
52
振れ精度(μm)
スピンドル:1以内