操作パネル延長コード E3000i-PEX4

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62565539 品番7940
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

E3000iコントローラ用操作パネル延長コードです。

付属品アッセンブリ品(コード長さ4m)、取り付けねじ(3m):4個、ナット:4個 トラスコ品番711-2045 コード長さ(m)4000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする