画像準備中

LED点灯装置

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62565697 品番LEK-320016A33
参考基準価格(税別)¥36,300 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様調光不可 材質鋼板、アルミ 寸法(mm)348×82.5×74.1 使用温度範囲(℃)-20〜40 定格電圧(V)AC100 200/242 出力電流(A)0.49 定格消費電力32.7W(100V時)31.7W(200V時)31.8W(242V時) 入力電流(A)0.33(100V時)、0.17(200V時)、0.14(242V時) 口出線(mm)700 グリーン購入法適合 適合ポール径(Φmm)139.8以上 耐雷サージ15kV(コモンモード)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする