製品正面画像

コンテッサセコンダ,固定肘,座メッシュ,ハイチェア,ポリッシュ,ブラック,ランバー付ハンガー付

商品レビューを投稿する
25日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 62565730 品番 CC42HS FPG4
参考基準価格(税別)¥308,300 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800
仕様背素材:メッシュ /座素材:メッシュ /背メッシュフレーム/樹脂成型品固定肘/アルミダイキャスト+樹脂成型品座/樹脂成型品支基/アルミダイキャスト脚/アルミダイキャストキャスター/Φ75ナイロン双輪キャスターフットリング/アルミダイキャスト:背メッシュフレーム/樹脂成型品 固定肘/アルミダイキャスト+樹脂成型品 座/樹脂成型品 支基/アルミダイキャスト 脚/アルミダイキャスト キャスター/Φ75ナイロン双輪キャスター フットリング/アルミダイキャスト/ハイバック:ハイバック /固定肘:固定肘 その他ハイチェア デザインアーム メッシュ ポリッシュフレーム ブラックボディ ランバー付 ハンガー付 幅(mm)740 座カラー:ダークブルー ボディカラー:ブラック 高さ(mm)1195〜1350 奥行(mm)脚:740 キャスターΦ75ナイロン双輪キャスター 肘掛固定肘 背幅(mm)502 脚数(本)ハイチェア5本脚 座幅(mm)520 座高(mm)635〜790 座奥行(mm)400〜450 肘高さ(mm)840〜995 グリーン購入法適合 脚幅(mm)740 ハンガー ランバーサポート ヘッドレスト
関連資料:単品カタログ(39.74MB) 取扱説明書:(6.07MB)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥9,250 / 税込 ¥10,175
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥30,000 / 税込 ¥33,000

商品説明動画

Contessa Seconda[コンテッサ セコンダ]操作説明・使用説明

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする