セット内容

EXD-05W グリルマーカー for デリカD:5 WH IPF 62565731 EXD-05W グリルマーカー for デリカD:5 WH IPF 62565731 EXD-05W グリルマーカー for デリカD:5 WH IPF 62565731 EXD-05W グリルマーカー for デリカD:5 WH IPF 62565731 EXD-05W グリルマーカー for デリカD:5 WH IPF 62565731

グリルマーカー for デリカD:5 WH

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード62565731 品番EXD-05W
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

デリカD:5にIPF製マーカーランプをスマートにインストール。
必要な物が全て揃ったオールインワンモデル。純正の様な一体感を実現。
ベゼル付きグリルマーカーなので手軽に迫力のあるフロントビューを演出。
取付が困難なグリル最上段部(傾斜面)。 本製品を使用すればマーカーランプを水平に保つことが出来ポジション(車幅灯)と一列に点灯が可能。
取付にはグリルの一部をカットする必要がありますが、ベゼル(枠)付きなので多少、加工穴が大きくなっても安心。
『その他の灯火』に準拠した発光色と明るさ。
スモークレンズ/ホワイト光仕様。複数使いでも色のバラつきなし。安心の1年保証付。

用途デリカD:5用グリルマーカー セット内容本体、マーカーランプ(スモークレンズ/ LEDホワイトマーカー仕様)、ハーネス、両面テープ、結束バンド 消費電力(W)1.6 保証期間1年 適合車種三菱デリカD:5(ディーゼル車)(CV#W型) H31.02-(アーバンギア除く)
注意
※製品出荷時は素材色(つや消し黒)です。
※ IPF 製マーカーランプとの組み合わせにより、 保安基準第 42 条 「その他の灯火等の制限」 に準拠しておりますが、マーカーランプが点滅、 光度の増減をするような点灯接続をした場合、またはターンランプ、 ストップランプ、 バックランプ、 速度表示ランプ等に連動した接続 をした場合は車検不適合となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする