本体画像
IPF
IPFの 車種専用アクセサリー
三菱デリカD:5用レッグ ロータイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
62565749
品番
EXR-06L
参考基準価格(税別)
¥62,000
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
IPF製ルーフラック、EXR-02[EXPルーフラックtypeB]用ロータイプ レッグ。
三菱デリカD:5専用品。
用途
デリカD:5専用、EXR-02用レッグ
最大積載量(kg)
70
適合車種
三菱 デリカD:5(CV#W型) H19.01 〜
総質量(kg)
3.5
注意
※別途EXR-02「EXPルーフラックtypeB」必要。