本体画像

EXR-05L EXPルーフラック for ランドクルーザー250 IPF 62565758 EXR-05L EXPルーフラック for ランドクルーザー250 IPF 62565758 EXR-05L EXPルーフラック for ランドクルーザー250 IPF 62565758

EXPルーフラック for ランドクルーザー250

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード62565758 品番EXR-05L
参考基準価格(税別)¥140,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

IPF製ルーフラック、EXR-02[EXPルーフラックtypeB]用ウインドディフレクター1体型ルーフラック(フラットタイプ)。
全高わずか『+50mm』高さを抑え積載面を最大限まで活かせるフラットタイプ。
純正ルーフレールに取り付ける為、防水面でも安心。
各フロアバー(天板)天面に2ヶ所、 Tスロットを設ける事によりM8のアイナットやボルトの固定が可能。
また、側面・後方にもM8サイズのスリットが多数あるのでオフロードランプ等をスマートに固定することが可能。
ランドクルーザー250専用品です。

用途ランドクルーザー250用ルーフラック 最大積載量(kg)50 幅W×厚さ×長さL完成品:1250×2230×128mm(別売ルーフラック含) 適合車種トヨタランドクルーザー250 R6.04〜 GDJ250W/TRJ250W 積載可能寸法(mm)幅1250×長1920 総質量(kg)14
注意
※別途EXR-02『EXPルーフラックタイプB』必要。
※ルーフレールカバーの一部をカットする必要あり。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする