セット内容

EXLC2-03 ランドクルーザー250専用ボンネットランプステーセット IPF 62565767 EXLC2-03 ランドクルーザー250専用ボンネットランプステーセット IPF 62565767

ランドクルーザー250専用ボンネットランプステーセット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 仕様631 注文コード62565767 品番EXLC2-03
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

車両側無加工でIPF製2インチオフロード(R)ランプ(S-631,S-632)をボンネット上端部へスマートに装着が可能。
ステー・ランプ・ハーネスもセットになったオールインワンモデル。
ワイパーカウル両端部のカバーを外し、付属のステーに交換するだけの簡単取付。
車種専用にする事により、車両側無加工のボルトオン取付を実現。配線もキレイに処理する事が可能となります。
すっきりシンプルな2インチシングルタイプ(EXLC2-03)、存在感のある2インチキューブタイプ(EXLC2-04)。

用途ランドクルーザー250用ボンネットランプ 仕様631 セット内容ステー一式・ランプ・ハーネス 消費電力(W)30(ランプ14×2+リレーハーネス2) 色温度(K)6000 保証期間1年(ランプのみ) 適合車種トヨタランドクルーザー250 R6.04〜 GDJ250W/TRJ250W 明るさ(Lm)1400 明るさ13600cd(ガード無)、9200cd(ガード有)
注意
※「オフロード」「OFF ROAD」及び、「IPF」はIPF株式会社の登録商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする