OHSATO(大里)
OHSATO(大里)の ワッシャー・スペーサー
OHSATO(大里)の ワッシャー(金属)
OHSATO(大里)の 丸平ワッシャー
強粘着付貼るワッシャー(鉄/ユニクロめっき)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(4枚)
注文コード
62565810
品番
4.5x16x0.8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
強力両面テープ付きの便利なワッシャー(丸座金)です。
供回りによる傷防止
板や布地の穴堀り補強
垂直面への仮止め・落下防止
用途
傷付・落下防止用途に。
仕様
裏面両面シール付
材質
鉄
厚さ(mm)
0.8
内径(Φmm)
4.5
外径(Φmm)
16
表面処理
ユニクロメッキ
ねじの呼び
M4
注意
※油分やホコリを清掃してから貼り付けてください。
※シールは非常に協力です。
※一度貼ると剥がす際に破損や傷の原因となるため位置決めは慎重に行ってください。
※使用環境や長期保管により粘着力が低下する場合があります。