強粘着付貼るワッシャー(ステンレス)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(4枚) 注文コード 62565898 品番 8.5x26x1.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

強力両面テープ付きの便利なワッシャー(丸座金)です。
供回りによる傷防止
板や布地の穴堀り補強
垂直面への仮止め・落下防止

用途傷付・落下防止用途に。 仕様裏面両面シール付 材質ステンレス 厚さ(mm)1.5 内径(Φmm)8.5 外径(Φmm)26 ねじの呼びM8 材質(ワッシャー)ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※油分やホコリを清掃してから貼り付けてください。
※シールは非常に協力です。
※一度貼ると剥がす際に破損や傷の原因となるため位置決めは慎重に行ってください。
※使用環境や長期保管により粘着力が低下する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする