仕様背素材:メッシュ /座素材:クッション /背メッシュフレーム/樹脂成型品固定肘/アルミダイキャスト+樹脂成型品座/樹脂成型品支基/アルミダイキャスト脚/アルミダイキャストキャスター/Φ75ナイロン双輪キャスターフットリング/アルミダイキャスト:背メッシュフレーム/樹脂成型品 固定肘/アルミダイキャスト+樹脂成型品 座/樹脂成型品 支基/アルミダイキャスト 脚/アルミダイキャスト キャスター/Φ75ナイロン双輪キャスター フットリング/アルミダイキャスト/ハイバック:ハイバック /固定肘:固定肘
その他ハイチェア デザインアーム クッション ポリッシュフレーム ブラックボディ ランバー付 ハンガー付
幅(mm)740
色座カラー:ダークブルー ボディカラー:ブラック
高さ(mm)1195〜1350
奥行(mm)脚:740
キャスターΦ75ナイロン双輪キャスター
肘掛固定肘
背幅(mm)502
脚数(本)ハイチェア5本脚
座幅(mm)530
座高(mm)635〜790
座奥行(mm)400〜450
肘高さ(mm)840〜995
グリーン購入法適合
脚幅(mm)740
ハンガー有
ランバーサポート有
ヘッドレスト無