MagX(マグエックス)
MagX(マグエックス)の 掲示用品
MagX(マグエックス)の 掲示用小物
MagX(マグエックス)の マグネット用品
バイオマス粘着付マグネットシート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62566011
品番
MSWF-2030BM
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
CO2の排出抑制に貢献できる、バイオマスマーク認定済みの粘着剤を使用!
仕様
等方性(通常磁力)
色
無地
サイズ
大
質量(g)
266
耐荷重(kg)
約4
本体サイズ(mm)
W200×H300×D1.2